曜日別特売
KU20-1BKHK2 USBケーブル サンワサプライ 75180264

KU20-1BKHK2 USBケーブル サンワサプライ 75180264
KU20-1BKHK2 USBケーブル サンワサプライ 75180264
KU20-1BKHK2 USBケーブル サンワサプライ 75180264
KU20-1BKHK2 USBケーブル サンワサプライ 75180264

USBケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)1注文コード75180264品番KU20-1BKHK2
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)
USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。
USB2.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。
金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。
2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。
無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。

仕様ツイストペアケーブル、モールドコネクタ、金メッキコネクタ、金メッキピン規格USB2.0規格認証ケーブル/UL20276ケーブル長(m)1コネクタ形状USBシリーズAコネクタオス - USBシリーズBコネクタオス対応機種パソコン:USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種、各社DOS/VパソコンNEC PC98-NXシリーズ・NEC PC-9821シリーズApple Macシリーズなど、周辺機器:USB2.0/1.1規格対応のUSB Bコネクタを持つ機種、各社USBハブ・プリンター・スキャナー・ハードディスク、DVD・CD・MOドライブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーなどの周辺機器ケーブル外径(Φmm)5シールド2重シールド結線方式ストレート全結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75180237
2025-06-22
用途: 自宅用パソコン
その他業種

ちょうど良い長さで、とくに問題なく接続できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする