曜日別特売
KU20-NM20K2 USBケーブル サンワサプライ 75180334

KU20-NM20K2 USBケーブル サンワサプライ 75180334
KU20-NM20K2 USBケーブル サンワサプライ 75180334

USBケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本仕様■ケーブル長:約2mSR間■ケーブル径:約5.8mm■コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス■線材規格(UL):UL20276ナイロンメッシュ被覆は含みません■規格:USB2.0/USB1.1認証無し注文コード75180334品番KU20-NM20K2
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)
USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。
ナイロンメッシュコーティングナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。
USB2.0対応USB2.0の「Hi-Speed」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。)
2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。
無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。

仕様■ケーブル長:約2mSR間■ケーブル径:約5.8mm■コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス■線材規格(UL):UL20276ナイロンメッシュ被覆は含みません■規格:USB2.0/USB1.1認証無しシールド2重シールドRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする