USBケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様■ケーブル長:約2mコネクタの長さ含む■ケーブル径:約5.5mm■コネクタ形状:USB3.0 Aコネクタオス-USB3.0 Bコネクタオス(USB Type A - USB Type B)または(USB Standard-A - USB Standard-B)、USB 3.2 Gen1・USB 3.1 Gen1 対応■線材規格(UL):UL20276VW-1■規格:SuperSpeed USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1・USB 3.1 Gen1・USB 3.0)USB 3.2 Gen 1x2 のモードには非対応 注文コード75180456 品番KU30-20BKK
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

USBポート(Aタイプ)を持つパソコンと、ハードディスク等USB機器(USB3.0 Bタイプメス端子を持つ機種)を接続するケーブルです。
USB3.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Inprementers Forum)で認証された製品です。
SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。USB2.0の約10倍もの転送スピードに対応したケーブルです。
3重シールドケーブル(SDP線のみ)USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド→アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。
ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。 データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。 ただしUSB 3.2 Gen 1には 2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。

仕様■ケーブル長:約2mコネクタの長さ含む■ケーブル径:約5.5mm■コネクタ形状:USB3.0 Aコネクタオス-USB3.0 Bコネクタオス(USB Type A - USB Type B)または(USB Standard-A - USB Standard-B)、USB 3.2 Gen1・USB 3.1 Gen1 対応■線材規格(UL):UL20276VW-1■規格:SuperSpeed USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1・USB 3.1 Gen1・USB 3.0)USB 3.2 Gen 1x2 のモードには非対応 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする