寺岡製作所
寺岡製作所の 電子・基板用テープ
寺岡製作所の PTFE/PPSテープ
PPSフィルム粘着テープ NO.480 #25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75180646
品番
NO.480 ♯25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。
UL規格認定品です。
File No.E56086
UL温度定格155℃
燃焼性試験 UL510 Flame retardant
基材
ポリフェニレンサルファイドフィルム
粘着剤
シリコーン系
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.055
特性
耐熱性、絶縁性、難燃性
粘着力
8.09(対ステンレス)N/25mm
主な用途
電気絶縁用
用途
熱のかかる箇所や部品などの絶縁。
伸び(%)
40
引張強度(N/25mm)
104.4
粘着力(N/25mm)
8.09(対ステンレス)
破壊電圧(kV)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応