パッチパネル/48ポート/2Uラックマウント/Cat5e Cat6対応/110型パンチダウン対応/イーサネットRJ45コネクター/サーバーラックアクセサリー
StarTech.com
税込¥19,778
¥17,980
この試験機で、568Bストレート結線の簡易試験をした際に、4578クロスエラーになり、何回も結線しなおしても、4578クロス表示でしたので、FULKの試験機で再試験をしたとこと、問題なくOKでしたので、改めて、この試験機で簡易試験をした際には、4578クロスエラーになりました。しかし、エラーになった今回のケーブルよりも、短いケーブルでは問題なくOKになりましたので、ある程度の長さになると、おかしなエラーになる可能性もありますので、注意が必要な簡易試験機です。