カプトン両面テープ NO.760H #25

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75181574 品番 NO.760H #25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。

用途
熱のかかる部分の絶縁や固定。
電子部品の耐熱工程での搬送。
テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.145 基材カプトンフィルム 粘着剤第一面シリコーン系 第二面シリコーン系 粘着力11.03N/25mm(対ステンレス) 耐熱温度(℃)200 使用温度範囲(℃)200 主な用途電気絶縁用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高温耐熱性、平滑性 剪断接着力(N/400mm2)196.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:612

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75181583
2023-09-14
用途:
機械製作

商品仕様が使用用途には、ピッタリでした。又、必要があれば購入したいと思います。

対象商品:
75181644
2021-11-10
用途:
フィルムの貼り合せ
卸売・小売業

どうしても急ぎで必要でしたので、注文後翌日すぐ届き大変助かりました

対象商品:
75181583
2021-08-23
用途:
フラッシュドアを焼付塗装するため
日本自動ドア販売株式会社 様 (製造業)

低温焼付であれば問題なく使用できます 非常に安定しています

対象商品:
75181583
2019-04-17
用途:
基板の接着

小基板を接着する再使用しました。絶縁体圧や耐熱性も高いので安心です。

対象商品:
75181574
2018-05-15
用途:
マスキング、タイリング作業
製造業

テープ幅が狭くても接着力が強く、両面テープのため用途上非常に良いです。

対象商品:
75181583
2016-08-30
用途:
電子部品組立の組立で利用しました。
株式会社 エヌワイエス 様

電子部品組立の組立で利用しました。

対象商品:
75181574
2015-04-10
用途:
絶縁が必要な部品の取り付けや仮止め
ブレインビジョン株式会社 様

粘着力、厚みともまあまあ理想的です。お値段もびっくりするような値段ではないので、日常作業に気軽に使っています。

対象商品:
75181574
2018-09-12
用途:
プリント基板のリフロー冶具

通常のカプトンテープ55µmより両面テープ本体の厚さが120µmが少し残念.リフロー温度を何度履歴させても通常のカプトンテープと同様に劣化が見られないので高温に暴露される治工具位置の変更・調整にネジ止めを不要とすることが一部可能になったので,今後有効に応用していきたい.

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする