高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。
商品仕様が使用用途には、ピッタリでした。又、必要があれば購入したいと思います。
どうしても急ぎで必要でしたので、注文後翌日すぐ届き大変助かりました
低温焼付であれば問題なく使用できます 非常に安定しています
小基板を接着する再使用しました。絶縁体圧や耐熱性も高いので安心です。
テープ幅が狭くても接着力が強く、両面テープのため用途上非常に良いです。
電子部品組立の組立で利用しました。
粘着力、厚みともまあまあ理想的です。お値段もびっくりするような値段ではないので、日常作業に気軽に使っています。
通常のカプトンテープ55µmより両面テープ本体の厚さが120µmが少し残念.リフロー温度を何度履歴させても通常のカプトンテープと同様に劣化が見られないので高温に暴露される治工具位置の変更・調整にネジ止めを不要とすることが一部可能になったので,今後有効に応用していきたい.