曜日別特売
MA-IPYBS301BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181707

MA-IPYBS301BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181707
MA-IPYBS301BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181707
MA-IPYBS301BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181707
MA-IPYBS301BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181707
MA-IPYBS301BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181707
MA-IPYBS301BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181707
MA-IPYBS301BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181707
MA-IPYBS301BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181707
MA-IPYBS301BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181707
MA-IPYBS301BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181707
MA-IPYBS301BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181707
MA-IPYBS301BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181707
MA-IPYBS301BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181707

ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75181707品番MA-IPYBS301BK
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズの有線マウス”iO+(イオプラス)”です。
全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。
用途に合わせてカーソルスピードを1000・1200・2400・3200カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。

仕様■接続方式:有線■インターフェース:USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。■コネクタ形状:USB Aコネクタ■読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)■ボタン数:3ボタン■ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン■静音:左右ボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン■横スクロール機能:なし■分解能:800, 1200, 2400, 3200※カウント切替えボタン付き■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS 10.15, macOS 10.14※macOSで標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。■セット内容:マウス、取扱説明書・保証書■ケーブル長:約1.5m■サイズ区分:小型
注意
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする