シュレッダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75182556 品番PSD-C6018
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

用紙の細断形状は4×12mmミニクロスカットです。
A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。
定格枚数(効率が良く、より長くお使いいただける推奨枚数)は18枚です。
60分連続運転可能です。
オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。
紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。
紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。
半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。

仕様■対応用紙サイズ:A4コピー用紙■投入幅:用紙/220mm■細断枚数:20枚※1度に細断できる最大枚数です。※負荷をかけずに細断できる枚数は18枚です。※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:クロスカット■細断速度:2m/分処理能力:125枚/分■細断サイズ:4×12mm■ダストボックス容量:27L収納枚数 目安 (約560枚)■電源:AC100V 50/60Hz■消費電力:550W■連続使用時間:60分(60分休止後再運転可)■騒音:58dB■細断可能なもの:コピー用紙, DVD, CD, カード, ホッチキス■細断収容枚数(A4コピー用紙):約560枚■ゴミ袋サイズ(市販品):45リットル以上使用推奨 質量(kg)約14.7 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×280×594 消費電力(W)(50/60Hz)550 定格時間(分)60分(60分休止後再運転可) ダストボックス容量(L)27 細断速度2m/分 定格細断枚数(50Hz/60Hz)コピー用紙:18枚 投入口幅(mm)220 最大細断枚数コピー用紙:20枚(定格18枚)、DVD・CD・カード:1枚 細断形状クロスカット 細断可能物64g/m2程度までのコピー用紙(10号以下のホッチキス針有でも可)・DVD・CD・カード カットサイズ(mm)4×12 リバース機能あり 最大投入幅A4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする