シュレッダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75182565 品番PSD-MA390
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

用紙の細断形状は2×8mmマイクロカットです。
A4コピー用紙最大17枚,A3コピー用紙最大12枚が細断できます。
カード細断OK
90分連続運転可能です。
オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。
紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。
紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。
半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
ごみ袋が取り付け出来ます。

仕様■対応用紙サイズ:A3コピー用紙■セット内容:メンテナンスオイル 250ml 1本ゴミ袋 3枚■投入幅:310mm■細断形状:マイクロカット■細断サイズ:2×8mm■ダストボックス容量:50L■電源:AC100V 50/60Hz■連続使用時間:90分(40分休止後再運転可)■騒音:55dB ダストボックス容量(L)50 最大細断枚数17枚※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※A3コピー用紙/12枚※DVD・CD・カード/1枚 細断形状マイクロカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×396×706 細断可能物コピー用紙、カード、ホッチキス 最大投入幅A3(310mm)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする