キーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75182897 品番SKB-SL36BK
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計
キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様
抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます
WindowsとMacの両方に対応
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載

仕様■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:ありJIS Z2801準拠 ブラック ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12〜10.15 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 動作力60g インターフェースUSB キー数82 キー配列日本語 OADG 109A配列準拠 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2.0±0.3 キーピッチ(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする