仕様■シェルカラー:ブラック■座面カラー:ブラック■背もたれカラー:ブラック■背面張り地:布(ポリエステル)■座面張り地:布(ポリエステル)■キャスター材質:PU■個口数:1個口■付属品:六角レンチ■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:5mm■主要成型部品:ナイロン、PP、ウレタンフォーム、合版■肘の有無:あり■製品カラー:ブラック■総耐荷重:80kg■キャスターの有無:あり■背もたれサイズ_W:470mm■背もたれサイズ_H:520mm■座面サイズ_W:490mm■座面サイズ_D:460mm■座面高さ:420mm■座面高さ最大:510mm■肘高:610mm■肘高最大:700mm■脚幅:630mm■製品最大サイズ_D:630mm■肘機能:可動肘(跳ね上げ式)■背もたれ機能:ランバーサポート, 背座一体ロッキング■座面材質:モールドウレタン■カテゴリ:オフィス■背もたれ:ハイ■機能:ロッキング■生地:布■仕様/ガス圧リフト装置、跳ね上げ式肘、背座ロッキング、ランバーサポート付き、モールドウレタン、ウレタンキャスター。
幅(mm)630
色ブラック
高さ(mm)895〜985
種類オフィスチェア
奥行(mm)630
張地布
肘掛あり
総耐荷重(kg)80
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)490×460×420〜510
キャスターの有無あり