ディスプレイ切替器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75183116 品番SW-EDV2N2
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

パソコン2台のDVI信号(DVI-D)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。
切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。
1600×1200ドット(リフレッシュレート60Hzまで)の高解像度に対応しています。
パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。

仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズDVI(24pin)出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:DVI(24pin)入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用/DVI24pinメス×2 出力用/DVI24pinメス×1■切替内容:パソコン2:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:最大1600×1200ドット(リフレッシュレートは60Hzまで)■コネクタ形状:DVI24pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5〜40℃■保管温度:0〜80℃■動作湿度:0〜80%結露なきこと■保管湿度:0〜80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:DVI■回路数:2×1
注意
※ディスプレイ映像信号が流れている場合のみLEDが点灯します。ACアダプタを接続しただけではLEDは点灯しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする