曜日別特売

SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ロボットマスター(マニュアル操作) SSR-RML

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75184159
品番
SSR-RML1500【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)アウトレット
¥64,98055,980

手動操作専用です。
ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。
独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。
【SMARTSHIFTロボットシステム】
SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。
ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。
電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。
主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
六角穴付きボルトM6×1-16L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
【ツールホルダー】SSR-THL2500
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
180
使用温度範囲(℃)
5~40
許容トルク(N・m)
80
精度(mm)
0.05(位置再現)
材質(リング)
アルミニウム/アルマイト処理
許容モーメント(N・m)
75
可搬質量(kg)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする