BM100【ワケあり】 ウォーターバス ヤマト科学 75184326

ウォーターバス

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード75184326品番BM100【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)アウトレット
¥39,98032,980

操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。
接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。
水抜きが容易なドレイン栓付きです。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み)使用温度範囲(℃)+5~90(室温)温度調節精度±2℃(at60℃)容量(L)約3.7(水槽)付属品棒状温度計(10~110℃)浸線付特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。寸法(mm)水槽/200(内径)×120(深さ)質量(kg)約3.5電流(A)6電源(V)AC100センサー液体膨張式安全装置過電流保護(ヒューズ)、水槽部保護カバー、温度ヒューズヒーター500W(銅パイプヒータ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×150付加機能-温度設定方式アナログ設定(ガラス温度計指示)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10004513
2021-08-20
用途: 歯科技工用
日根野谷歯科

もう少し小型(直径15cm)が欲しかったが。恒温槽で便利です。歯科用よりも安価だし。

対象商品 : 10004513
2019-04-30
用途: 病理の加温が必要な特殊染色

染色バットが十分入る大きさで、温度も安定して正確です。
排水穴がないタイプなので、使い終わったら100均で買ったポンプで吸い出してます。
温度計を設置出来るのが思いの外便利です。

対象商品 : 10004522
2013-04-16
用途: ヤマト科学エバポレーターと同時購入。分析実験に使用。

ヤマト科学のエバポレータと組で買いましたが、エバポレータだけ先に納品されて、本品は品切れで付いたのが3週間遅れでしたので困りました。エバポレータにサイズがあっていて使いやすいです。また温度コントロールも正確ですので分析機器には向いています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする