曜日別特売
505SA-RB100【ワケあり】 505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター 75184387

505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
75184387
品番
505SA-RB100【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)アウトレット
¥6,1984,998
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
軸径×軸長(mm)
35×4山/1”×300
取付高(mm)
132
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(車輪)
ゴム(ボールB入)車
車輪幅(mm)
32
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
435S-RB100
旋回半径(mm)
86
ストッパー
トータルロック付
偏心E(mm)
35
軸長L(mm)
300
偏芯E(mm)
35
ねじ寸法T
35×4山/1”
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35692772
2025-03-03
用途: シート工事
マルモシート

ロックの仕方が従来うちが使用しているキャスターとは逆でした。
従来はロックを上にすると解除になりますが、この製品はその逆です。
ロックを上にすると解除になります。
購入した当初は慣れずに使用しづらいと感じましたが
ロック時の強さがいいのでリピート購入です。

対象商品 : 35692772
2016-11-30
用途: 高所作業の足場の移動

頑丈そうで、安心して作業ができそうです。特に車輪の回転がスムーズで移動も楽々です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする