SHOWA(ショーワグローブ)
SHOWA(ショーワグローブ)の 耐熱・防火手袋
耐熱手袋 T150
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75184557
品番
T150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
耐熱ポリウレタンをラミネートしたポリエステル生地を採用しており、耐熱性に優れています。手のひらの一部はパラ系アラミド繊維生地で補強しています。
サイズ
フリー
用途
電気電子部品製造業。研究・開発施設。
トラスコ品番
434-3271
材質
全体:ポリエステル・ポリウレタンラミネート 手のひら補強部分:トワロンニット
色
ホワイト
質量(g)
81
入数(双)
1
機能
耐熱
全長(cm)
28
中指長(cm)
9.0
耐熱温度(℃)
150
手のひらまわり(cm)
26
アズワン品番
65-1833-92