SHOWA(ショーワグローブ)
SHOWA(ショーワグローブ)の 耐熱・防火手袋
耐熱手袋 T200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75184566
品番
T200
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
耐熱ポリウレタンをラミネートしたポリエステル生地を採用しており、耐熱性に優れています。手のひらの一部はパラ系アラミド繊維生地で補強しています。
サイズ
フリー
用途
電気電子部品製造業。研究・開発施設。
TGK品番
0404-87-18-11
トラスコ品番
434-3280
材質
全体:ポリエステル・ポリウレタンラミネート 手のひら・親指:トワロンニット
色
ホワイト
入数(双)
1
機能
耐熱
全長(cm)
28
中指長(cm)
9.0
耐熱温度(℃)
200
手のひらまわり(cm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応