S-TEX GP-2 ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX GP-2 SHOWA(ショーワグローブ) 75184602

 

S-TEX GP-2 ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX GP-2 SHOWA(ショーワグローブ) 75184602
S-TEX GP-2 ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX GP-2 SHOWA(ショーワグローブ) 75184602
S-TEX GP-2 ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX GP-2 SHOWA(ショーワグローブ) 75184602
S-TEX GP-2 ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX GP-2 SHOWA(ショーワグローブ) 75184602
S-TEX GP-2 ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX GP-2 SHOWA(ショーワグローブ) 75184602
S-TEX GP-2 ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX GP-2 SHOWA(ショーワグローブ) 75184602
S-TEX GP-2 ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX GP-2 SHOWA(ショーワグローブ) 75184602
S-TEX GP-2 ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX GP-2 SHOWA(ショーワグローブ) 75184602

ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX GP-2

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード75184602品番S-TEX GP-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

耐切創強度の高いステンレスワイヤー糸を採用し、柔らかく作業性に優れた耐切創手袋です。
ショーワグローブ独自の編技術により、ワイヤーのチクチク感とゴワつきを解消しています。
耐油性・耐摩耗性・耐突刺性に優れたニトリルゴムを手のひらにコーティングしています。
手首までサポートする長めの設計です。
繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、10ゲージ・シームレス編み手袋です。

用途
清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業
サイズS全長(cm)24中指長(cm)7.4手のひらまわり(cm)19.5グリーンゲージ数10規格EU規格 CE EN388耐切創性4機能耐切創・耐油・耐摩耗性・耐突刺入数(双)1トラスコ品番397-9784材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)ポリエステル、ステンレスワイヤー、その他材質(樹脂部)ニトリルゴム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75184602S-TEX GP-239942228S-TEX350S-TEX GP-2 ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350 SHOWA(ショーワグローブ) 39942228ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350SHOWA(ショーワグローブ)1双
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38640786
2020-06-14
用途: 金属スクラップ移動の時に
竹中商店

手袋をはめて、作業していた以前は手を切っていたがこの手袋ははめて手を
切ることが無くなった。良かった。

対象商品 : 38640786
2019-09-14
用途: 刃物作業時の安全のために

カッターの刃などを握ってみましたが、確かに切れないです。ステンレスワイヤーが入っているので当たり前ですが。安心感はかなりあります。ただ、釘などにはさすがに対応出来ない場合もあるので、過信は禁物です。

対象商品 : 38640786
2018-08-06
用途: 作業一般
知多鑑定事務所金融・保険業

軽く、密着が良く大きさも手ごろで手になじむ良い商品だと思います。

対象商品 : 75184602
2018-03-03
用途: 高枝切のカッターを使う際
教育・研究機関

ほぼ結構な使い勝手と思います。安全性が何よりの製品ですので、これでいいでしょう。高枝切カッターを安心して使っています。

対象商品 : 38640777
2017-05-29
用途: 鋼材の耳スリ作業用

バリを扱う作業で使用しているが、かなり耐久性があり、しっかりつかえた。材料の飛び跳ねなどで切れることもなく、摩耗でダメになるまでつかえた。

対象商品 : 38640777
2016-03-01
用途: 竹の伐採作業、農作業
農・林・水産業

手にフィットしてはめ心地がいいですね。主として竹の伐採に使っているのですが、まだノコがあたってないので、保護の具合はまだよくわかりません。
ステンレスワイヤーが使用してあるので、多少のことでは指に傷がつかないと思ってますが、注意して使ってます。

対象商品 : 38640777
2016-05-24
用途: 塗装作業前段取り時
製造業

着け心地が良く短納期でサイズも色々あり重宝しています
値段もお手頃でいいですね

対象商品 : 38640777
2015-07-09
用途: 危険な作業のとき随時

値段もお安く何度もリピート購入しています。
バスケットに入れたときに、MかLか表示が見にくいので、サイズ詳細よりもMかLかはっきり表示されると
購入時に安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする