曜日別特売
AE50507E【ワケあり】 【E11・ダイクロイックハロゲン球形】LEDランプ コイズミ照明 75184798

【E11・ダイクロイックハロゲン球形】LEDランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色温度など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色温度(K)
5000
注文コード
75184798
品番
AE50507E【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)アウトレット
¥2,998¥2,498
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
口金
E11
電球の種類
ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ(適合ランプ)(E11)
色温度(K)
5000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする