曜日別特売

省エネLED電球 E26 40形相当 全方向タイプ 密閉形器具対応

省エネLED電球 E26 40形相当 全方向タイプ 密閉形器具対応 - オーム電機省エネLED電球 E26 40形相当 全方向タイプ 密閉形器具対応 - オーム電機省エネLED電球 E26 40形相当 全方向タイプ 密閉形器具対応 - オーム電機省エネLED電球 E26 40形相当 全方向タイプ 密閉形器具対応 - オーム電機省エネLED電球 E26 40形相当 全方向タイプ 密閉形器具対応 - オーム電機省エネLED電球 E26 40形相当 全方向タイプ 密閉形器具対応 - オーム電機省エネLED電球 E26 40形相当 全方向タイプ 密閉形器具対応 - オーム電機省エネLED電球 E26 40形相当 全方向タイプ 密閉形器具対応 - オーム電機

メーカー従来品比約50%省エネ、省エネ法2027年度目標基準を達成したLED電球
白熱電球40形相当の明るさで、全光束580ルーメン
約310°に光が広がる全方向タイプで、広範囲を明るく照射
口金E26、密閉形器具に対応
消費電力2.9W、エネルギー消費効率200.0lm/Wの高効率・省エネ設計

全長(mm)
103
質量(g)
38
備考
調光器:非対応
口金
E26
定格消費電力(W)
2.9
全光束(Lm)
580
定格寿命(時間)
20000
最大径(Φmm)
60
対応
密閉形器具
エネルギー消費効率(Lm/W)
200
使用場所
屋内
配光角度(°)
約310
明るさ
40形相当
演色性(Ra)
83
内容量
1個
注意
※屋内専用です。
※調光機能付き器具、誘導灯・非常用照明器具、水銀灯器具、断熱材施工器具、直流電源では使用できません。
※器具の形状や放熱条件などにより使用できない場合や、寿命が短くなる場合があります。
※密閉形器具は器具の寸法によって使用できない場合や、寿命が短くなる場合があります。
※LED素子の特性上、光色や明るさにばらつきが生じる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05286868LDA3L-G C5電球色
オープン
¥989
¥1,088(税込)
4日以内出荷
05287121LDA3N-G C5昼白色
オープン
¥989
¥1,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする