用途気体や液体、アンモニア・CO2を含む冷媒など、幅広い流体の圧力監視・制御用センサーとして商品状態※理由あり(未使用・未開封)精度±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む)圧力レンジ(MPa)0~5接続ねじ圧力接続継手:オスネジ G1/4バイトンOリング付(-30~135℃)測定流体液体、気体、冷媒(アンモニア含む)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●バージョン:禁油処理なし●圧力オリフィス:圧力オリフィスなし質量(g)約90温度範囲(℃)媒体:-40~135適合規格EN61326-2-3破壊圧力(MPa)F.S.の6倍(最大250MPa)保護等級IP67測定対象液体、気体、冷媒(アンモニア含む)消費電流(mA)<23出力電流(mA)4~20電源(DC-V)7~33最高許容圧力(MPa)F.S.の3倍(最大150MPa)負荷抵抗<(supply voltage-7V)/0.02A[Ohm]保存温度範囲(℃)-50~100(氷結・結露なきこと)耐衝撃性100G温度の影響±0.2%F.S./10℃(-15~85℃)感電保護クラスIIIコネクタSwiftコネクター(2線式ケーブル1.5m付)周囲温度(℃)範囲:-30~85(氷結・結露なきこと)環境温度範囲(℃)-30~+85(氷結・結露なきこと)材質(接液部)Stainless steel 1.4404/AISI 316LUL規格取得E325110応答性<2ms(1mstyp.)総合精度±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む)[試験条件:25℃、45%RH、24VDC]耐振性20G、15~2000Hz長期安定性±0.25%F.S.分解能(%)0.1F.S.電気的接続Swiftコネクター(ケーブル1.5m付)電気仕様2線式耐振動(Hz)20G、15~2000