※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
スピンロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
828-6174
注文コード
75184911
品番
QCSPL0912-OG【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,298
¥
4,398
バスケットに入れる
軽いノブ操作で確実にロックします。
用途
シートカッターの回転方向の動きを固定。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(g)
100
寸法d(mm)
12
寸法W(mm)
51
寸法H(mm)
69
寸法M1(mm)
M5
寸法L1(mm)
12.5
寸法P(mm)
17
寸法P1(mm)
34
寸法P2(mm)
30
寸法P3(mm)
26
適合シャフト径(Φmm)
12(h7)
保持トルク(N・m)
5
スライド荷重(N)
500
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
828-6174