アルミボックス 軽トラ用 カギ付

(4件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミニウム 材質(キー) 材質(取手) 材質(シリンダー)ステンレス 注文コード75185175 品番【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は材質・関連資料など4種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。
大容量なので自由に物を収納できます。しかも防犯用のカギも付属しています。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670x470x470 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622x423x465 用途軽トラなどの収納用ボックスとして 付属品鍵2本 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質アルミニウム ストローク(mm)90° 質量(kg)9 板厚(mm)1.5 材質(キー) 材質(取手) 材質(シリンダー)ステンレス
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※箱の上に乗らないでください。
※防水仕様ではありませんので、雨の中では使用しないでください。
※輸入商品の為、目立たない程度の傷がある場合がございます。
※蓋の開閉時指など挟まないよう十分注意してください。
※予備鍵は紛失しないように注意してください。鍵の販売はしておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07475487
2026-03-10
用途:
ガレージの小物入れに

本来、軽トラ用ということですが、家の外で洗車用品など小物入れとして使用しています。樹脂製のように紫外線で劣化せず、アルミなので錆にも強いと思います。ボックスにはロックも付いていますし、ボックスの取っ手とフェンスをダイヤル式のワイヤーロックで繋ないで防犯対策できます。

対象商品:
89484334
2021-07-02
用途:
軽トラの荷台に載せる。
教育・研究機関

商品はとても綺麗に鍵もしっかりしていて道具を入れるのに役だっていますが、只私はマキタの工具を使用していますがケースごと入らないのが残念でした。

6人が参考にしています
対象商品:
89484334
2019-05-17
用途:
テッシュBOXとして使用
ペーパーリサイクル株式会社 様 (その他業種)

値段が高くなってもいいから 後少し高さが欲しい 大中小の 中が欲しい

10人が参考にしています
対象商品:
89484343
2018-11-03
用途:
道具保管
山下住設 様

イメージではもう少し大きいと思いましたが少し小さめでした。あと底板に補強がいると思います。

13人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
鍵が無くなった場合にはどうすればいいですか。鍵のみの販売はありますか。
回答:
こちらの商品の鍵のみにつきましては、現在弊社にて取り扱いがございません。
万が一、解錠不能の状態となりましたら、鍵の業者様などに解錠のご依頼をお願い致します。
1人が参考にしています
2022-01-13
質問:
商品サイト情報に「板厚1.35mm」と記載がありますが、この板厚はどこの板厚でしょうか。
回答:
アルミの板の厚みが1.35mmでございます。
(折り返し部分は除きます。)
2022-01-13
質問:
商品サイト情報の寸法(mm) は内寸ですか、外寸ですか。
回答:
商品サイト情報の寸法(mm) は「外寸」を表記しております。
1人が参考にしています
2022-01-13

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする