Denka(デンカ)
Denka(デンカ)の OPPテープ
カラリヤン PP60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50巻)
テープ幅(mm)
50
注文コード
75186711
品番
No.406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
色
ベージュ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.089
基材
ポリプロピレン
粘着剤
ゴム
用途
ダンボール梱包用
タイプ
テープのみ
伸び(%)
185
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
5.6
巻戻し力(N/10mm)
1
引張強度(N/10mm)
64
保持力(mm/60分)
0.0
粘着タイプ
強粘着
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75186711
No.406
75186702
No.406
カラリヤン PP60
Denka(デンカ)
1ケース(50巻)
¥
32,980
税込
¥
36,278
注文コードが変更になりました