※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#424 カラリヤンPP粘着テープ PP40M Denka(デンカ) 75187052 #424 カラリヤンPP粘着テープ PP40M Denka(デンカ) 75187052

カラリヤンPP粘着テープ PP40M

(11件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30巻) 注文コード 75187052 品番 #424
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。
特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。
ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。
臭気が少なく低温特性に優れています。
環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。

ベージュ テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.065 基材ポリプロピレン 粘着力5.5N/10mm 用途重梱包 タイプテープのみ 伸度(%)186 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.5 巻戻し力(N/10mm)0.8 引張強度(N/10mm)54 保持力(mm/60分)0.0 粘着タイプ強粘着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06126434
2023-01-29
用途:
小物段ボール箱の梱包に

薄手なので仕方ないのかも知れませんが、透け感がもう少し無くなると良いのですが。

対象商品:
06126443
2022-09-25
用途:
梱包発送用
都築工芸 様

そんなに厚手ではないが十分な強度があります。
今まで二トムズの0.09mmという厚手を使ってましたが、これで十分そう。
時間が経って浮いてきそうな事もないので暫くこれを使おうと思ってます。

対象商品:
06126443
2022-09-27
用途:
梱包作業時
医療・福祉・介護関連業

日にちが経っても黄ばむことなくキレイな見た目が維持できます。粘着力や強度もあるので、いつも購入しています。

対象商品:
06126443
2021-12-25
用途:
荷造り梱包に
トレード アップ 様

ガムテープよりコストも安く、経費削減になっています、強度も問題ありません

対象商品:
06126434
2018-03-13
用途:
梱包作業
片上醤油 様

クラフトテープだと口開きしてしまう状況でもこの製品なら安心です。質感も樹脂テープにしては十分で、満足しています。価格がもう少し安ければなおよしですが、品質優先です。

対象商品:
06126443
2017-12-15
用途:
梱包作業
パイオニアデジタルデザインアンドマニュファクチャリング株式会社 様 (製造業)

厚みに心配があったが、切りやすく、用途的には強度もあり問題なく使用できた。コストパフォーマンスも良い

対象商品:
06126443
2017-09-14
用途:
精密機器の梱包に使用

ゴム系特殊粘着剤によりハガレが無いので、安心して精密機器の配送が出来ます。

対象商品:
06126434
2016-08-26
用途:
梱包用
有限会社平山加工 様

以前は製品の梱包用に使用してました。丈夫で良いのですが今は安いPPテープを使用してます。久しぶりにテストしましたらやはり良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする