画像準備中

カットE70

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(60巻) テープ幅(mm)38 注文コード75187192 品番No.407E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

カッター不要
特殊ポリプロピレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単に切れ、一段と作業が楽になります。
H貼りに最適
梱包綿も確実に密着し、I貼りよりH貼りすることにより抜群の強度を発揮します。
環境対応糊を使用
環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。
※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。

ベージュ テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.097 基材ポリプロピレン 粘着剤ゴム 用途重梱包 タイプテープのみ 伸度(%)843 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)6.9 巻戻し力(N/10mm)0.9 引張強度(N/10mm)22 保持力(mm/60分)0.0 テープタイプ手で切れる

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75187192 No.407E 75187183 No.407E カットE70 Denka(デンカ) カットE70 Denka(デンカ) 1ケース(60巻) 48,980 税込53,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする