※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットE70

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(40巻) 注文コード 75187201 品番 No.407E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

カッター不要
特殊ポリプロピレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単に切れ、一段と作業が楽になります。
H貼りに最適
梱包綿も確実に密着し、I貼りよりH貼りすることにより抜群の強度を発揮します。
環境対応糊を使用
環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。
※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。

透明 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.097 基材ポリプロピレン 粘着剤ゴム 粘着力6.9N/10mm 用途重梱包 タイプテープのみ 伸度(%)843 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)6.9 巻戻し力(N/10mm)0.9 引張強度(N/10mm)22 保持力(mm/60分)0.0 テープタイプ手で切れる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする