※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラリヤン カットEスーパー40 #484

(10件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30巻) 注文コード 75187314 品番 #484
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。
H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。
環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。

透明 テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.067 基材ポリプロピレン 粘着剤ゴム 粘着力4.0N/10mm 用途重梱包 タイプテープのみ 伸び(%)165 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4.0 巻戻し力(N/10mm)0.067 引張強度(N/10mm)19 テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08676841
2022-08-22
用途:
梱包
運輸・通信業

透明なテープで粘着力もあり、手で真っ直ぐに切れるから、とても使いやすいです。
違うメーカーの同様のものも使ってみましたが、粘着が弱かったり手では切りにくいものもあってこちらの商品が一番良いです。

対象商品:
08676841
2020-01-29
用途:
横断幕の貼付け等、貼ってはがす販促物に使用
卸売・小売業

手で切れるタイプですが切りにくく、爪で挟むなどしないと角が伸びてしまいます。
糊残りはほとんどしませんが、貼る材質によってははがし跡がベタベタすることがあります。
概ね用途は果たしていますが、上記の件があるのでもう少しお安くなるとうれしいです。

対象商品:
08676841
2020-01-09
用途:
横断幕の貼付け等
卸売・小売業

はがしたときの糊残りがなく、テープ自体も切れずに丈夫なので重宝しています。
手で切るときにテープの端が伸びてカールしてしまうので、もう少し切りやすく
なると良いです。
そして、もう少し価格が安いと助かります。

対象商品:
08676841
2020-01-17
用途:
デパート出展時の什器まわりの固定等

様々なこのようなテープ購入しましたが、コスパ的にこれが最適です

対象商品:
08676841
2018-02-08
用途:
梱包
株式会社ワイケイシー 様 (卸売・小売業)

手でスパッと切れて、便利です。会社の人に手でスパッと切れるから
使ってみてと進めると、うわー、すごい、感動って言ってくれます。

対象商品:
08676841
2017-10-25
用途:
オークションの商品の梱包

安心感の有るお取引が出来ました。また、ご縁が有ります事を!

対象商品:
08676841
2017-04-19
用途:
梱包用に購入
MK工房 様 (建設業・工事業)

都度カッターを使わずに切れるのでとても重宝しています。

対象商品:
08676841
2022-01-28
用途:
梱包など
運輸・通信業

某運送会社の店頭で使われてることから知りました。爪があればスパッと切れます。爪を立てず指の力だけだとコツが必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする