※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サプルクロステープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(30巻) 注文コード75187567 品番No.850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

薄くしなやかなPET基材を使用しています。
被着体にフィット、切れ性も良好です。

ベージュ テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.163 基材PET布 粘着剤ゴム 粘着力6.0N/10mm 主な用途梱包用 用途ダンボール梱包用 伸び(%)15 巻戻し力(N/10mm)1.3 引張強度(N/10mm)58 保持力(mm/60分)0.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする