※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Denka(デンカ)
Denka(デンカ)の 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
サプルクロステープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(24巻)
注文コード
75187594
品番
No.850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
薄くしなやかなPET基材を使用しています。
被着体にフィット、切れ性も良好です。
色
ベージュ
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.163
基材
PET布
粘着剤
ゴム
粘着力
6.0N/10mm
主な用途
梱包用
用途
ダンボール梱包用
伸び(%)
15
巻戻し力(N/10mm)
1.3
引張強度(N/10mm)
58
保持力(mm/60分)
0.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75187594
No.850
75947015
N50X04
ビニクロステープNo.750
セキスイ
1箱(30巻)
¥
31,980
税込
¥
35,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)