※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Denka(デンカ)
Denka(デンカ)の 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
サプルクロステープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(18巻)
注文コード
75187603
品番
No.850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
薄くしなやかなPET基材を使用しています。
被着体にフィット、切れ性も良好です。
色
ベージュ
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.163
基材
PET布
粘着剤
ゴム
粘着力
6.0N/10mm
主な用途
梱包用
用途
ダンボール梱包用
伸び(%)
15
巻戻し力(N/10mm)
1.3
引張強度(N/10mm)
58
保持力(mm/60分)
0.0