ANEX
ANEXの その他作業工具
ANEXの ピンセット
ステンレス ソフトタイプピンセット 直
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75188443
品番
129
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
接合部のバネ性が軽く、楽につかむように工夫されたピンセット。
全長(mm)
150
先端形状
直
用途
糸をつかんだりするのに便利です。
トラスコ品番
493-6621
材質
ステンレス
幅(mm)
8
サイズ
ソフトタイプ150mm直
質量(g)
23
先端幅(mm)
1.4