スリングチェーン ダブル(アイタイプ) 大型マスターリンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 使用荷重(t)5(60°以下)、3.2(90°<a<120°) 注文コード75188829 品番WE2M 10×1.5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は使用荷重など126種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)5(60°以下)、3.2(90°<a<120°) 有効長L(m)1.5 質量(kg)10.31 チェーン径(Φmm)10 マスターリングM8W22 フックLHW10 寸法d(mm)23 寸法t(mm)170 寸法w(mm)105 寸法s(mm)17 寸法h(mm)30 寸法a(mm)29 寸法d1(mm)35 寸法d2(mm)15 寸法b(mm)107 寸法g(mm)45 チェーン本数2 RoHS指令(10物質対応)対応 フック寸法e(mm)169 フック寸法h(mm)30 フック寸法a(mm)29 フック寸法b(mm)107 フック寸法d1(mm)35 フック寸法d2(mm)15 フック寸法G(mm)45 マスターリンクM8W22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする