六角レンチカラービット

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75192126 品番 ACHX-1765
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。

両頭機能片頭 全長(mm)65 先端形状六角 対辺寸法(mm)17 差込角対辺(mm)6.35 トラスコ品番434-2372 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 質量(g)80 本数1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-01
用途:
電気工事
坂口電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

私自身の使い道は特殊ですが、大変満足しています。
価格が助けれらました。

2025-10-07
用途:
機械修理

クイックフォルダーに収納した際に取り出しやすい長さなのと、色分けが便利です。

2025-02-17
用途:
インパクトでの作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

電動インパクトに装着しての作業用に購入。
予定通りの作業が出来て大変満足しています。

対象商品:
21488118
2022-12-07
用途:
機械のメンテナンス時
横手克昌事務所 様 (その他業種)

色わけされていて、すぐに取り出して使えるので便利だ。

対象商品:
21488118
2022-07-14
用途:
模型製作

M3イモネジに使用。Lレンチでは舐めてしまうサイズですが、これなら舐める事無く締め付け出来ます。

対象商品:
21488118
2020-12-30
用途:
機械の修理、メンテナンス

あまり1.5mmのサイズは見かけないのですがあると作業ははかどります。

対象商品:
48974606
2020-09-01
用途:
ねじを回すとき

値段の割には、ものがしっかりとしていて丈夫そうだ。

対象商品:
48974721
2017-12-21
用途:
オートバイ整備
その他業種

かなりトルクをかけて使いましたが折れるような事もなく使えました。価格を考えても充分だと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする