pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの マスターリンク
スリングチェーン トリプル(アイタイプ) 大型マスターリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75192286
品番
TE3M 6×2m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
使用荷重(t)
2.8(60°以下)、1.7(90°<a<120°)
有効長L(m)
2
質量(kg)
7.56
チェーン径(Φmm)
6
マスターリング
VMW6
フック
WLHW5-6
寸法e(mm)
214
寸法t(mm)
160
寸法w(mm)
95
フック寸法e(mm)
161
寸法h(mm)
20
寸法a(mm)
17
寸法d2(mm)
12
寸法g(mm)
28
フック寸法W(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応