pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの マスターリンク
スリングチェーン トリプル(アイタイプ) 大型マスターリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75192435
品番
TE5M 10×3.5m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
7.9(60°以下)、4.7(90°<a<120°)
有効長L(m)
3.5
質量(kg)
32.87
チェーン径(Φmm)
10
マスターリング
VMW10
フック
FW10
寸法e(mm)
275
寸法t(mm)
190
寸法w(mm)
110
フック寸法e(mm)
158
寸法h(mm)
35
寸法a(mm)
32
寸法d1(mm)
31
寸法d2(mm)
14
寸法b(mm)
143
寸法g(mm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応