ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの ヘックスローブビット
ショートビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75193282
品番
AK-50P-T10
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
手動ドライバー用のヘクスローブショートビット。
トラスコ品番
774-4099
全長(mm)
30
質量(g)
10
先端サイズ
T10
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭