ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの ヘックスローブビット
溝付超短ビット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
T10
注文コード
75193501
品番
AK-51P-T10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
この商品は
先端サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
手動ドライバー用のヘクスローブ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
トラスコ品番
828-5385
全長(mm)
19
質量(g)
7
先端サイズ
T10
先端形状
ヘックスローブ
本数
12
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭