ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの ヘックスローブビット
溝付超短ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75193535
品番
AK-51P-T25
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
手動ドライバー用のヘクスローブ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
トラスコ品番
828-5388
全長(mm)
19
質量(g)
7
先端サイズ
T25
先端形状
ヘックスローブ
本数
12
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭