溝付超短ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75193553 品番 AK-51P-T30
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

手動ドライバー用のヘクスローブ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。

トラスコ品番828-5390 全長(mm)19 質量(g)8 先端サイズT30 先端形状ヘックスローブ 本数12 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする