AKL-100 エクステンションホルダー ANEX 75193745

エクステンションホルダー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75193745 品番AKL-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

対辺6.35ミリの六角軸の両頭ビット・ドリルの延長として使用できます。

仕様ボールロック式 トラスコ品番469-7677 全長(mm)100 質量(g)46 ビット取付方法押込スライド式 ホルダー径(mm)14 対応寸法(mm)対辺6.35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75193745 AKL-100 49368743 AEH-100 エクステンションホルダー ANEX エクステンションホルダー ANEX 1本 729 税込802 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75193745
2017-10-26
用途:
インパクトドライバの延長

六角軸の延長に使えるため、長いものが存在しないソケットや、フラップホイールの延長に使えます。
強度的には弱くなるため、大きなトルクを掛けない箇所に使うと良いと思います。

対象商品:
75193745
2017-04-18
用途:
制御機盤、分電盤等の改修作業
SK電気介川 様

機器との間に、穴あけタップ加工する。延長用として使用、大変便利です。芯ブレも少なくて、満足

対象商品:
75193745
2016-08-09
用途:
サッシ
三和シャッター明新工業 様 (建設業・工事業)

がたつきもなく
問題なく使用でき満足している

対象商品:
75193754
2015-07-24
用途:
バイク 車整備

問題なし 工具箱に一つあると役立ちます

2015-04-13
用途:
機械組立

新しいからなのかビットの取り外す時にロックが外れず苦労します。少し面倒ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
75193754
2015-02-04
用途:
家具取り付け工事など

以前から使用しているが、強い力を加えた時に限り脱着に苦労する点を改善して欲しい。

3人が参考にしています
対象商品:
75193754
2014-07-24
用途:
狭い場所

電動工具の入らないような場所のビス止めや穴あけに重宝してます。
満足してますが頭の部分がもう少しスリムになったら最高ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする