超強力マグネット式ネジキャッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75193903 品番AMB-635
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

超強力マグネットでロングビスも落としにくくするネジキャッチ。マグネットのキャッチ能力は500グラム。

材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
アルミ
仕様ネジキャッチサイズ(mm):Φ14.5×22 トラスコ品番493-6752 セット内容ネジキャッチ本体、+2×65両頭ビット 質量(g)46 刃先マグネットあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-02-20
用途:
ステンレスビスの下向き手離し

ビスを締めると先の爪が固定されてしまい、キャッチ自体がビットから外れてしまう。
もしくは、ビスから外れると同時にビットからも外れて、キャッチ自体が落ちてしまう。
ほとんど使い物にならない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
75193903
2016-09-29
用途:
ビスジメ
製造業

ビットから外れない、いまひとつ使い勝手が悪い、値段に騙された

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする