パワービット(マグネット入り)

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 75194217 品番 AP-14M_2-150
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)

全長(mm)150 先端形状プラス(+) 先端サイズNo.2 材質特殊合金鋼 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
テント・屋内外カーテン取付時

仕事上、利用頻度が高く価格がお手頃なのもありがたいです。どうしても消耗品なので、安く早く届くのは助かります。

2026-01-21
用途:
牛農場で使用

マグネット入りで作業しやすく、とても優れていると思います。
先が潰れても、数があってすぐに交換でき、コスパも良いので重宝しています。リピートオーダー予定です。

2026-02-02
用途:
ドリルビス作業
有限会社八巻鉄工 様

使い方が悪いのか、ビットが硬いのか、すぐにかけました。

2025-02-02
用途:
木工作業
スギウラサダオ整備 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

消耗品なので、数が必要です。10本入りは大いに助かっています。

2024-11-28
用途:
ビス締、開け
株式会社 加藤組 様 (建設業・工事業)

マグネットが付いているので使い易く、ネジが落ちにくい

対象商品:
75194201
2023-10-27
用途:
木工の作業にて
株式会社新日本創研 様

ビスの作業の時に使用。耐久性とコスト問題ない。よい

対象商品:
75194192
2022-08-13
用途:
屋根壁板金取付工事などに。
山下板金工作所 様 (建設業・工事業)

マグネット付きなので、ピットの先がじきに折れたり丸くなるだろうと、
半信半疑ダメ元で購入しましたが、所がどっこい!中々のすぐれもので、
ビスは落ちないし2000本程止めましたけど、まだまだ充分に使えますよ。 
良い商品だと感じています!

対象商品:
75194201
2021-08-01
用途:
仕事中工場の中で
製造業

インパクトドライバーでの箱物の組み立てでコーススレッド
の頭に負けないビットはやはりこれかと思います。ビス頭もなめないし、比較的長持ちすると感じています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする