ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの グリップドライバー
木柄普通ドライバー
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
No.3
注文コード
75194987
品番
850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥520
この商品は
先端サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の普通ドライバー。
先端形状
プラス(+)
先端サイズ
No.3
軸長(mm)
125
材質(グリップ)
ブナ材
トラスコ品番
774-3521
全長(mm)
255
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
30
商品構成
単品
軸貫通
なし