チェーンクリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75195443 品番BC900P
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

超硬鋼線専用です。
切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。

全長(mm)900 用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。 質量(g)6400 切断能力(mm)(HRC48硬線)8 再生紙使用マーク適合
注意
※細く、柔らかい部材の切断が出来ない場合が有ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
1人が参考にしています
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする