曜日別特売
GP75 ギャープーラー HIT(ヒット) 75197333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギャープーラー

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
被引き抜き物の直径最大(mm)80
内容量1個注文コード75197333品番GP75
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

2本爪タイプ
爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。

用途
プーラーの抜き取り作業に。
被引き抜き物の直径最大(mm)80トラスコ品番814-5263質量(g)400爪の届く長さ(mm)30~0被引き抜き物の直径最小(mm)40耐荷重(t)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75197333
2017-08-18
用途: 整備作業

GP75を購入しました。
真ん中の軸に当てる部分に写真のようなやつがついてるプーラーを探して購入しましたが、届いた物には付いていなくてとがっているだけでした。
大きいサイズのプーラーの画像だったのでしょう。
同じような目的の方は注意してください。
返品も面倒なのでまた不具合が出た時に別な商品を探します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする