※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギャープーラー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75197342 品番 GP100
参考基準価格(税別)¥11,160 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

2本爪タイプ
爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。

被引き抜き物の直径最大(mm)100 用途プーラーの抜き取り作業に。 トラスコ品番814-5259 質量(g)780 爪の届く長さ(mm)70〜50 被引き抜き物の直径最小(mm)50 耐荷重(t)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75197333
2017-08-18
用途:
整備作業

GP75を購入しました。
真ん中の軸に当てる部分に写真のようなやつがついてるプーラーを探して購入しましたが、届いた物には付いていなくてとがっているだけでした。
大きいサイズのプーラーの画像だったのでしょう。
同じような目的の方は注意してください。
返品も面倒なのでまた不具合が出た時に別な商品を探します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする