曜日別特売
GPT150 ギャープーラー(3本爪型) HIT(ヒット) 75197394

ギャープーラー(3本爪型)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
被引き抜き物の直径最大(mm)150
内容量1個注文コード75197394品番GPT150
参考基準価格(税別)¥24,290販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

3本爪タイプ
爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
耐久性に優れます。

用途
プーラーの抜き取り作業に。
被引き抜き物の直径最大(mm)150質量(g)2400爪の届く長さ(mm)120~65被引き抜き物の直径最小(mm)60耐荷重(t)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75197385
2016-03-04
用途: スーパーチャージャーの焼き嵌めプーリー交換
コーエイ工業株式会社製造業

先端形状を気に入って購入しましたがセンターが決まらずねじ込んでいくとセンターがズレて使いにくかったので別のプーラーをしようしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする