4/1より値下げ!現場を応援

交流・直流安定化電源

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75198044 品番 ASR202-401G
参考基準価格(税別)¥640,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別) 値下げ
639,800

出力容量 2000VA、0〜400Vrms(±570V)/10A、0〜200Vrms(±285V)/20A
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能
4.3インチカラーTFT液晶を採用
USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載
前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備
外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。

出力電流(A)20(100Vレンジ)/10(200Vレンジ) 仕様・外部I/O 入力:インターロック、試験開始、試験終了/出力:PASS、FAIL 質量(kg)約25 測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ 出力電圧100Vレンジ:0〜200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0〜400Vrms(±570V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550(突起を含まず) 出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形 インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IB ディスプレイ4.3インチカラーLCD プリセット機能10個 周波数範囲47〜63Hz 保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A) 波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形 モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC) 定格電力(VA)2000 最大消費電力(VA)2500 RoHS指令(10物質対応)対応 測定分解能電圧:0.1V、電流:0.01A(RMS/AVG)/0.1A(PEAK)
注意
※AC100V入力 国内仕様

商品説明動画

商用電源の様々な異常状態を6ステップの設定でシミュレート機能動画
内部信号に外部入力を重畳するなど多彩なオペレーション動画
±500Vの方形波が104us未満で立上り・立下りする定電圧高速直流電源としての動作動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする